Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Beladoo radiateur - Horizontal - 1000W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
•Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
•Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
•Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
•Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
•Détection de fenêtre ouverte
•Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
•Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
•Indicateur comportemental
•Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
•Possibilité de verrouillage par code PIN
Beladoo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
sortie d'air
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Classe de protection (IP)